Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M4X10 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M4X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M4X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M4X10 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
10 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, 916-M4X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.