Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 916
>
Artikel
916-M4X8 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x8, Stahl 45 H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-916-M4X8
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
916-M4X8
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M4X8 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x8, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
8 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0005 KG
... >
Industriebedarf
>
Verbindungstechnik - Schrauben, Muttern & Normteil
>
Gewindestifte mit Innensechskant & Ringschneide|DI
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4029
,
ISO 4029
,
Madenschraube DIN 916
,
din916 m4x8
,
din 916 45h
,
din 916
,
916-M4X8
,
DIN-Teile
,
Edelstahl-DIN-Teile
,
Edelstahl-Schrauben
,
Gewindeschrauben
,
Gewindestifte
,
Madenschrauben
,
Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0234*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8512*
€ 1,01293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen