Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M8X8 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 8x8, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M8X8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M8X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M8X8 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 8x8, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
8 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, 916-M8X8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9866*
€ 1,17405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.