Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M10X160 Sechskantschraube DIN 931, M 10x160, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M10X160
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M10X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M10X160 Sechskantschraube DIN 931, M 10x160, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
160 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
b:
32 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 8.8 m10, din 931, din 931 8.8, 931-M10X160, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8221*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6952*
€ 4,39729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3685*
€ 4,00852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9202*
€ 3,47504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,877*
€ 3,42363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1977*
€ 1,42526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0137*
€ 1,2063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0121*
€ 1,2044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.