Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M10X65ES Sechskantschraube DIN 931, M 10x65, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M10X65 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M10X65 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M10X65ES Sechskantschraube DIN 931, M 10x65, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 10
l:
65 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
b:
26 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, 931-M10X65ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3903*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6198*
€ 6,68756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3232*
€ 6,33461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2395*
€ 3,85501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1595*
€ 3,75981
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1194*
€ 3,71209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9349*
€ 3,49253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9502*
€ 2,32074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8606*
€ 2,21411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7118*
€ 2,03704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7103*
€ 2,03526
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3903*
€ 1,65446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.