Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M10X65 Sechskantschraube DIN 931, M 10x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M10X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M10X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
D:
M 10
L:
65 MM
K:
6,4 MM
S (DIN):
17 MM
S (ISO):
16 MM
B:
26 MM
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, 931-M10X65, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3075*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9152*
€ 3,46909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5785*
€ 3,06842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2581*
€ 1,49714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2048*
€ 1,43371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0284*
€ 1,2238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.