Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M12X60 Sechskantschraube DIN 931, M 12x60, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M12X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M12X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M12X60 Sechskantschraube DIN 931, M 12x60, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 12
l:
60 MM
k:
7,5 MM
s (DIN):
19 MM
s (ISO):
18 MM
b:
30 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x60 8.8, din 931, din 931 8.8, 931-M12X60, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7128*
€ 4,41823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3752*
€ 4,01649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6559*
€ 1,97052
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6028*
€ 1,90733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.