Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M14X65ES Sechskantschraube DIN 931, M 14x65, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M14X65 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M14X65 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M14X65ES Sechskantschraube DIN 931, M 14x65, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
65 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
b:
34 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, din 931 m14, 931-M14X65ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6845*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6952*
€ 7,96729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3985*
€ 7,61422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9098*
€ 4,65266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7698*
€ 4,48606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7296*
€ 4,43822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4851*
€ 4,14727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3645*
€ 2,81376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2603*
€ 2,68976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0759*
€ 2,47032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0745*
€ 2,46866
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6845*
€ 2,00456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.