Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M14X65 Sechskantschraube DIN 931, M 14x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M14X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M14X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M14X65 Sechskantschraube DIN 931, M 14x65, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
65 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
b:
34 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m14x65 din931, din 931, din 931 8.8, 931-M14X65, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1266*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6965*
€ 5,58884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3699*
€ 5,20018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,646*
€ 3,14874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,566*
€ 3,05354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5128*
€ 2,99023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5911*
€ 1,89341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5143*
€ 1,80202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3982*
€ 1,66386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1266*
€ 1,34065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.