Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M14X90 Sechskantschraube DIN 931, M 14x90, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M14X90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M14X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M14X90 Sechskantschraube DIN 931, M 14x90, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
90 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
b:
34 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, 931-M14X90, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0501*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4252*
€ 5,26599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0985*
€ 4,87722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4785*
€ 2,94942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3885*
€ 2,84232
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3353*
€ 2,77901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2192*
€ 2,64085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4741*
€ 1,75418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4111*
€ 1,67921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3001*
€ 1,54712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0501*
€ 1,24962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.