Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M16X160ES Sechskantschraube DIN 931, M 16x160, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M16X160 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M16X160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M16X160ES Sechskantschraube DIN 931, M 16x160, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 16
l:
160 MM
k:
10,0 MM
s (DIN):
24 MM
s (ISO):
24 MM
b:
44 MM
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 a2 m 16 x 160, din 931, din 931 a2, 931-M16X160ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,0689*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,2361*
€ 33,60096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1961*
€ 32,36336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6195*
€ 30,48721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7371*
€ 19,91715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2771*
€ 19,36975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,237*
€ 19,32203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,2224*
€ 19,30466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0603*
€ 13,16176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,5777*
€ 12,58746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,7303*
€ 11,57906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,7289*
€ 11,57739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0689*
€ 9,60199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.