Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M20X160 Sechskantschraube DIN 931, M 20x160, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M20X160
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M20X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M20X160 Sechskantschraube DIN 931, M 20x160, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 20
l:
160 MM
k:
12,5 MM
s (DIN):
30 MM
s (ISO):
30 MM
b:
52 MM
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014-m20x160-8.8, din 931, din 931 8.8, 931-M20X160, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6056*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5316*
€ 16,1026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2892*
€ 14,62415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,598*
€ 9,04162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2672*
€ 8,64797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9344*
€ 5,87194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,7176*
€ 5,61394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3356*
€ 5,15936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6056*
€ 4,29066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.