Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M5X60 Sechskantschraube DIN 931, M 5x60, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M5X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M5X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M5X60 Sechskantschraube DIN 931, M 5x60, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
60 MM
k:
3,5 MM
s (DIN):
8 MM
s (ISO):
8 MM
b:
16 MM
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m5x60, din 931, din 931 8.8, 931-M5X60, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0903*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3993*
€ 1,66517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0363*
€ 1,2332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.