Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M8X35ES Sechskantschraube DIN 931, M 8x35, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M8X35 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M8X35 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M8X35ES Sechskantschraube DIN 931, M 8x35, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
35 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
b:
22 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, din 931 m8, 931-M8X35ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5776*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6976*
€ 3,21014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3862*
€ 2,83958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0578*
€ 2,44878
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0077*
€ 2,38916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8232*
€ 2,16961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8379*
€ 0,9971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.