Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M10X20ES Sechskantschraube DIN 933, M 10x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M10X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M10X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 10
l:
20 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a2 m10x20, din 933, din 933 a2, 933-M10X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6348*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9409*
€ 3,49967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6342*
€ 3,1347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2759*
€ 2,70832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2258*
€ 2,6487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0412*
€ 2,42903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9343*
€ 1,11182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8943*
€ 1,06422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7762*
€ 0,92368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7748*
€ 0,92201
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.