Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M12X55ES4A Sechskantschraube DIN 933, M 12x55, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-933-M12X55 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M12X55 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
Sechskantschraube
Gewinde:
M 12
effektive Nutzlänge (Schaftlänge - 2 x Scheibe - 1 x Mutter):
40 MM
Muttern:
934-M12 ES4A
Scheiben:
125A-12 ES4A
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, schraube m12 din 933, 933-M12X55ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9703*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3215*
€ 5,14259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9077*
€ 4,65016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4256*
€ 4,07646
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3584*
€ 3,9965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0295*
€ 3,60511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3462*
€ 1,60198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1722*
€ 1,39492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1703*
€ 1,39266
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9703*
€ 1,15466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.