Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M12X80ES Sechskantschraube DIN 933, M 12x80, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M12X80 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M12X80 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 12
l:
80 MM
k:
7,5 MM
s (DIN):
19 MM
s (ISO):
18 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2-80, din 933, din 933 a2, 933-M12X80ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0051*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7866*
€ 9,26605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5441*
€ 5,40748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4241*
€ 5,26468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,384*
€ 5,21696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1494*
€ 4,93779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7887*
€ 3,31855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6588*
€ 3,16397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4465*
€ 2,91134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4451*
€ 2,90967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0051*
€ 2,38607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.