Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X100ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x100, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
100 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M14X100ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,471*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2114*
€ 10,96157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3648*
€ 9,95411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4206*
€ 6,45051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2706*
€ 6,27201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2305*
€ 6,2243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,976*
€ 5,92144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9724*
€ 3,53716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.