Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X100 Sechskantschraube DIN 933, M 14x100, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
100 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m14x100, din 933, din 933 8.8, 933-M14X100, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0401*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4352*
€ 5,27789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1085*
€ 4,88912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4585*
€ 2,92562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3585*
€ 2,80662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3153*
€ 2,75521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1992*
€ 2,61705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4841*
€ 1,76608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4111*
€ 1,67921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3017*
€ 1,54902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3001*
€ 1,54712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0401*
€ 1,23772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.