Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X120ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x120, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X120 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X120 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
120 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, 12x120 din 933 a2, din 933, din 933 a2, 933-M14X120ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2809*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6012*
€ 10,23543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8545*
€ 9,34686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1138*
€ 6,08542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9338*
€ 5,87122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8936*
€ 5,82338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6491*
€ 5,53243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1681*
€ 3,77004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7823*
€ 3,31094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7809*
€ 3,30927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2809*
€ 2,71427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.