Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

933-M14X120 Sechskantschraube DIN 933, M 14x120, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
120 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m14x120, din 933, din 933 8.8, 933-M14X120, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9353*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5883*
€ 9,03008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2617*
€ 8,64142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4238*
€ 5,26432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2838*
€ 5,09772
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2407*
€ 5,04643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0146*
€ 4,77737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5833*
€ 3,07413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3769*
€ 2,82851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3653*
€ 2,81471
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9353*
€ 2,30301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.