Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X25ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x25, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
25 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M14X25ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9369*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0461*
€ 4,81486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7494*
€ 4,46179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2671*
€ 2,69785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0224*
€ 2,40666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3476*
€ 1,60364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3076*
€ 1,55604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2495*
€ 1,48691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1483*
€ 1,36648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1469*
€ 1,36481
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9369*
€ 1,11491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.