Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X25 Sechskantschraube DIN 933, M 14x25, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
25 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, 933-M14X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6674*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0933*
€ 3,68103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7567*
€ 3,28047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3583*
€ 2,80638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3152*
€ 2,75509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1191*
€ 2,52173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9305*
€ 1,1073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8859*
€ 1,05422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8074*
€ 0,96081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.