Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X35ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x35, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X35 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X35 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
35 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2 12x35, din 933, din 933 a2, 933-M14X35ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0898*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5184*
€ 5,3769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2217*
€ 5,02382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5386*
€ 3,02093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4686*
€ 2,93763
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4284*
€ 2,8898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3039*
€ 2,74164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5386*
€ 1,83093
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4739*
€ 1,75394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3512*
€ 1,60793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3498*
€ 1,60626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0898*
€ 1,29686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.