Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X35 Sechskantschraube DIN 933, M 14x35, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
35 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 12x35, din 933, din 933 8.8, 933-M14X35, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4735*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1372*
€ 4,92327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8005*
€ 4,5226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8736*
€ 2,22958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8204*
€ 2,16628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5744*
€ 1,87354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7329*
€ 0,87215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.