Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X45 Sechskantschraube DIN 933, M 14x45, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
45 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m14x45, din 933, din 933 8.8, 933-M14X45, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5559*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7356*
€ 3,25536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6781*
€ 3,18694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0606*
€ 2,45211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0074*
€ 2,38881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8314*
€ 2,17937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,837*
€ 0,99603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7669*
€ 0,91261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5559*
€ 0,66152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.