Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X50 Sechskantschraube DIN 933, M 14x50, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
50 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, schraube din933 m14x50 8.8, din 933, din 933 8.8, 933-M14X50, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5979*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8906*
€ 3,43981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8228*
€ 3,35913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1956*
€ 2,61276
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1524*
€ 2,56136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9564*
€ 2,32812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8948*
€ 1,06481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8548*
€ 1,01721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7498*
€ 0,89226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.