Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X60ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x60, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
60 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m14x60 a2, din 933, din 933 a2, 933-M14X60ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3341*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3991*
€ 6,42493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1025*
€ 6,07198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1058*
€ 3,6959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0258*
€ 3,6007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9857*
€ 3,55298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8011*
€ 3,33331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8663*
€ 2,2209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7794*
€ 2,11749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6355*
€ 1,94625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6341*
€ 1,94458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3341*
€ 1,58758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.