Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X65ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x65, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X65 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X65 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
65 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M14X65ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0353*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8321*
€ 9,3202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5455*
€ 8,97915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5445*
€ 5,40796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4045*
€ 5,24136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3644*
€ 5,19364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1997*
€ 4,99764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6916*
€ 3,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4767*
€ 2,94727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4753*
€ 2,94561
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0353*
€ 2,42201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.