Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X65 Sechskantschraube DIN 933, M 14x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
65 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m14x65, din 933, din 933 8.8, 933-M14X65, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1965*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9812*
€ 5,92763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6446*
€ 5,52707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8025*
€ 3,33498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7325*
€ 3,25168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6793*
€ 3,18837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5233*
€ 3,00273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6805*
€ 1,9998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6102*
€ 1,91614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4781*
€ 1,75894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4765*
€ 1,75704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1965*
€ 1,42384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.