Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X70ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x70, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
70 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M14X70ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6845*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6552*
€ 7,91969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3585*
€ 7,56662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8398*
€ 4,56936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7298*
€ 4,43846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6896*
€ 4,39062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4751*
€ 4,13537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3545*
€ 2,80186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2403*
€ 2,66596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0659*
€ 2,45842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0645*
€ 2,45676
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6845*
€ 2,00456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.