Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X80 Sechskantschraube DIN 933, M 14x80, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
80 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 14 x 80, din 933, din 933 8.8, 933-M14X80, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,882*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8849*
€ 4,62303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5583*
€ 4,23438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0999*
€ 3,68888
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0568*
€ 3,63759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7907*
€ 3,32093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2758*
€ 1,5182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2358*
€ 1,4706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1801*
€ 1,40432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.