Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X90ES Sechskantschraube DIN 933, M 14x90, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X90 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X90 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
l:
90 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m 14 a 2, din 933, din 933 a2, 933-M14X90ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1189*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0662*
€ 9,59878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3596*
€ 8,75792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7538*
€ 5,65702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5938*
€ 5,46662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5537*
€ 5,4189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3291*
€ 5,15163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8199*
€ 3,35568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5903*
€ 3,08246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5889*
€ 3,08079
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1189*
€ 2,52149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.