Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M14X90 Sechskantschraube DIN 933, M 14x90, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M14X90
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M14X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 14
l:
90 MM
k:
8,8 MM
s (DIN):
22 MM
s (ISO):
22 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m14x90, din 933, din 933 8.8, 933-M14X90, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3421*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4952*
€ 6,53929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1686*
€ 6,15063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1452*
€ 3,74279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0652*
€ 3,64759
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,012*
€ 3,58428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8259*
€ 3,36282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,886*
€ 2,24434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7985*
€ 2,14022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6537*
€ 1,9679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6521*
€ 1,966
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3421*
€ 1,5971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.