Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M16X55ES Sechskantschraube DIN 933, M 16x55, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-933-M16X55 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M16X55 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2*
Ausführung:
Sechskantschraube
Gewinde:
M 16
effektive Nutzlänge (Schaftlänge - 2 x Scheibe - 1 x Mutter):
36 MM
Muttern:
934-M16 ES
Scheiben:
125A-16 ES
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m16x55 a2, din 933, din 933 a2, 933-M16X55ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0395*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3377*
€ 13,49186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,371*
€ 12,34149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8082*
€ 8,10176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4882*
€ 7,72096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,448*
€ 7,67312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1434*
€ 7,31065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1901*
€ 4,98622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,0005*
€ 4,7606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6809*
€ 4,38027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6795*
€ 4,37861
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0395*
€ 3,61701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.