Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M20X35ES Sechskantschraube DIN 933, M 20x35, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M20X35 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M20X35 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
35 MM
k:
12,5 MM
s (DIN):
30 MM
s (ISO):
30 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m20 a2, din 933, din 933 a2, 933-M20X35ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,2325*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3752*
€ 18,29649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1886*
€ 16,88443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1298*
€ 10,86446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8398*
€ 10,51936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,7997*
€ 10,47164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5351*
€ 10,15677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8145*
€ 6,91926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,5664*
€ 6,62402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,1139*
€ 6,08554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,1125*
€ 6,08388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2325*
€ 5,03668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.