Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M20X55ES Sechskantschraube DIN 933, M 20x55, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M20X55 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M20X55 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 20
l:
55 MM
k:
12,5 MM
s (DIN):
30 MM
s (ISO):
30 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M20X55ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3073*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,7672*
€ 22,33297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2072*
€ 21,66657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,1605*
€ 20,421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1711*
€ 13,29361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8211*
€ 12,87711
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,781*
€ 12,82939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7665*
€ 12,81214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3335*
€ 8,72687
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0168*
€ 8,34999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4487*
€ 7,67395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,4473*
€ 7,67229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3073*
€ 6,31569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.