Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M27X100ES4A Sechskantschraube DIN 933, M 27x100, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M27X100 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M27X100 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 27
l:
100 MM
k:
17,0 MM
s (DIN):
41 MM
s (ISO):
41 MM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, 933-M27X100ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,0002*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,6048*
€ 79,25971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,7048*
€ 76,99871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,6139*
€ 73,32054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,6923*
€ 48,42384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,9923*
€ 47,59084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,9062*
€ 47,48838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,8584*
€ 47,4315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,1795*
€ 32,34361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,9783*
€ 30,91418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,9002*
€ 28,44124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0002*
€ 23,80024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.