Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M30X110ES Sechskantschraube DIN 933, M 30x110, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M30X110 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M30X110 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 30
l:
110 MM
k:
18,7 MM
s (DIN):
46 MM
s (ISO):
46 MM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M30X110ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0886*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,0084*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,4884*
€ 58,8912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,9608*
€ 55,88335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,725*
€ 36,56275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,025*
€ 35,72975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,9678*
€ 35,66168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,9295*
€ 35,61611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,4076*
€ 24,28504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,5113*
€ 23,21845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,9386*
€ 21,34693
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0886*
€ 17,95543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.