Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M30X120ES Sechskantschraube DIN 933, M 30x120, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M30X120 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M30X120 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 30
l:
120 MM
k:
18,7 MM
s (DIN):
46 MM
s (ISO):
46 MM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, 933-M30X120ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,9644*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,3564*
€ 63,49412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,5764*
€ 61,37592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,9693*
€ 58,27347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,0811*
€ 38,17651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,3511*
€ 37,30781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,2844*
€ 37,22844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,2561*
€ 37,19476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,2978*
€ 25,34438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,3737*
€ 24,2447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,7444*
€ 22,30584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9644*
€ 18,99764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.