Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M30X120 Sechskantschraube DIN 933, M 30x120, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M30X120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M30X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 30
l:
120 MM
k:
18,7 MM
s (DIN):
46 MM
s (ISO):
46 MM
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 30 x 120, din 933, din 933 8.8, 933-M30X120, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,9337*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,3708*
€ 44,47125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,9508*
€ 43,97145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,1503*
€ 40,63886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6079*
€ 26,9034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,8579*
€ 26,0109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,8213*
€ 25,96735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,7935*
€ 25,93427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,8557*
€ 17,67828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,2114*
€ 16,91157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,0654*
€ 15,54783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,0637*
€ 15,5458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9337*
€ 13,0111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.