Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M6X20ES Sechskantschraube DIN 933, M 6x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M6X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M6X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
l:
20 MM
k:
4,0 MM
s (DIN):
10 MM
s (ISO):
10 MM
Gewicht:
0,0059 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m6x20 a2, din 933, din 933 a2, 933-M6X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1804*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9555*
€ 2,32705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6389*
€ 1,95029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7848*
€ 0,93391
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7347*
€ 0,87429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6301*
€ 0,74982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.