Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M8X20 Sechskantschraube DIN 933, M 8x20, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M8X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M8X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
20 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, 933-M8X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0975*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1772*
€ 1,40087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.