Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M8X60 Sechskantschraube DIN 933, M 8x60, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M8X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M8X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
60 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 60, din 933, din 933 8.8, 933-M8X60, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2652*
€ 2,69559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8552*
€ 2,20769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8916*
€ 1,061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8321*
€ 0,9902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.