Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M8X80 Sechskantschraube DIN 933, M 8x80, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M8X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M8X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
l:
80 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, 933-M8X80, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4296*
€ 2,89122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0708*
€ 2,46425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9543*
€ 1,13562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8076*
€ 0,96104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.