Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M10ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M10ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 10, Edelstahl A2
934-M10ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 10, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 10
m:
8 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2596*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1954*
€ 2,61253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0229*
€ 1,21725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8784*
€ 1,0453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.