Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M12ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M12ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Edelstahl A4
934-M12ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 12, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-934-M12 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M12 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
Mutter
Gewinde:
M 12
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, 934-M12ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5522*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6952*
€ 5,58729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3252*
€ 5,14699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,017*
€ 2,40023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9679*
€ 2,3418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8222*
€ 0,97842
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7822*
€ 0,93082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.