Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M16ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M16ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Edelstahl A4
934-M16ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-934-M16 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M16 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
Ausführung:
Mutter
Gewinde:
M 16
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m16 a4, din en iso 4032, din en iso4032 m16, 934-M16ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0429*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5236*
€ 5,38308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1218*
€ 4,90494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5939*
€ 4,27674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5039*
€ 4,16964
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4548*
€ 4,11121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2259*
€ 3,83882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4871*
€ 1,76965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4138*
€ 1,68242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3048*
€ 1,55271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2929*
€ 1,53855
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0429*
€ 1,24105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.