Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M16 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M16 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Stahl verzinkt 8
934-M16 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 16, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-934-M16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8*
Ausführung:
Mutter
Gewinde:
M 16
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m16 8.8, din en iso 4032, din en iso4032 m16, 934-M16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2222*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6155*
€ 3,11245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0833*
€ 2,47913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9924*
€ 1,18096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9104*
€ 1,08338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7754*
€ 0,92273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.