Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M18 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 18, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M18 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 18, Stahl verzinkt 8
934-M18 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 18, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 18
m:
15 MM
s:
27 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M18, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3408*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5072*
€ 4,17357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,974*
€ 3,53906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3578*
€ 1,61578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.